Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Úszó szintkapcsoló 3 vízmentes kamrával, erősen szennyezett szennyvízhez, 1 váltóérintkező 10 A, kábelhossz: 20 m, kábelszigetelés anyaga: polikloroprén SN167604 - 72B110002001

MásolásMásolás
FINDER - Úszó szintkapcsoló 3 vízmentes kamrával, erősen szennyezett szennyvízhez, 1 váltóérintkező 10 A, kábelhossz: 20 m, kábelszigetelés anyaga: polikloroprén SN167604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Glykolhoz használható - Igen

  • Háztartási szennyvízhez alkalmas - Nem

  • Hűtővízhez alkalmas - Igen

  • Érzékelő kivitel - körte alak

  • Kapcsolási különbség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167604

Gyártói cikkszám

72B110002001

Gyártói típuskód

72.B1.1000.2001

Glykolhoz használható:

Igen

Háztartási szennyvízhez alkalmas:

Nem

Hűtővízhez alkalmas:

Igen

Érzékelő kivitel:

körte alak

Kapcsolási különbség beállítható:

Nem

Úszó anyaga:

műanyag

Kondenzvízhez alkalmas:

Nem

Merülési mélység:

20000 mm

Szerelési mód:

aknában álló

Úszó átmérője:

81.2 mm

Max. közeghőmérséklet (folyamatos):

50 °C

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Fekáliákhoz alkalmas:

Igen

Ivóvízre alkalmas:

Nem

Max. érintkező terhelés:

10 A

Védettség (IP):

IP68

Esővízhez alkalmas:

Igen

Leolvasható:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Függőleges szerelés:

Igen

Szerelés vízszintes:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Úszó szintkapcsoló 3 vízmentes kamrával, erősen szennyezett szennyvízhez, 1 váltóérintkező 10 A, kábelhossz: 20 m, kábelszigetelés anyaga: polikloroprén