FINDER - Úszókapcsoló 10m kábel, 3 vízmenetes kamra, 1CO 10A, erősen szennyezett szennyvízhez SN163651 - 72B110001001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Glykolhoz használható - Igen
Háztartási szennyvízhez alkalmas - Nem
Hűtővízhez alkalmas - Igen
Érzékelő kivitel - körte alak
Kapcsolási különbség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163651
Gyártói cikkszám
72B110001001
Gyártói típuskód
72.B1.1000.1001
Glykolhoz használható:
Igen
Háztartási szennyvízhez alkalmas:
Nem
Hűtővízhez alkalmas:
Igen
Érzékelő kivitel:
körte alak
Kapcsolási különbség beállítható:
Nem
Úszó anyaga:
műanyag
Kondenzvízhez alkalmas:
Nem
Csatlakozás:
egyéb
Merülési mélység:
20000 mm
Szerelési mód:
aknában álló
Úszó átmérője:
81.2 mm
Max. közeghőmérséklet (folyamatos):
50 °C
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Fekáliákhoz alkalmas:
Igen
Ivóvízre alkalmas:
Nem
Max. érintkező terhelés:
10 A
Védettség (IP):
IP68
Esővízhez alkalmas:
Igen
Leolvasható:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Függőleges szerelés:
Igen
Szerelés vízszintes:
Nem
Robbanásvédett:
Nem