FINDER - Úszókapcsoló 10m kábellel ellensúllyal IP68 GT88872 - 72A100001000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Glykolhoz használható - Nem
Háztartási szennyvízhez alkalmas - Igen
Hűtővízhez alkalmas - Igen
Érzékelő kivitel - hengeres
Kapcsolási különbség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823373058
Sonepar cikkszám
GT88872
Gyártói cikkszám
72A100001000
Gyártói típuskód
72.A1.0000.1000
Glykolhoz használható:
Nem
Háztartási szennyvízhez alkalmas:
Igen
Hűtővízhez alkalmas:
Igen
Érzékelő kivitel:
hengeres
Kapcsolási különbség beállítható:
Igen
Úszó anyaga:
műanyag
Kondenzvízhez alkalmas:
Igen
Csatlakozás:
egyéb
Merülési mélység:
40 mm
Szerelési mód:
akna fölött lógó
Úszó átmérője:
107 mm
Max. közeghőmérséklet (folyamatos):
50 °C
Csavarmenet mérete:
8 mm
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Fekáliákhoz alkalmas:
Nem
Ivóvízre alkalmas:
Nem
Max. érintkező terhelés:
10 A
Védettség (IP):
IP68
Esővízhez alkalmas:
Igen
Leolvasható:
Nem
Különbözet tartomány / kapcsolási hiszterézis:
0-0 mm
Kijelzővel:
Nem
Függőleges szerelés:
Igen
Szerelés vízszintes:
Nem
Max. működtető nyomás:
3.9 bar
Robbanásvédett:
Nem
Min. specifikus folyadéktömeg:
0.001 kg/m3