Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Úszókapcsoló 20m kábellel és rögzítő bilinccsel IP68 SN005230 - 72B100002001

MásolásMásolás
FINDER - Úszókapcsoló  20m kábellel és rögzítő bilinccsel IP68 SN005230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Glykolhoz használható - Igen

  • Háztartási szennyvízhez alkalmas - Nem

  • Hűtővízhez alkalmas - Igen

  • Érzékelő kivitel - körte alak

  • Kapcsolási különbség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823375984

Sonepar cikkszám

SN005230

Gyártói cikkszám

72B100002001

Gyártói típuskód

72.B1.0000.2001

Glykolhoz használható:

Igen

Háztartási szennyvízhez alkalmas:

Nem

Hűtővízhez alkalmas:

Igen

Érzékelő kivitel:

körte alak

Kapcsolási különbség beállítható:

Nem

Úszó anyaga:

műanyag

Kondenzvízhez alkalmas:

Nem

Csatlakozás:

egyéb

Merülési mélység:

20000 mm

Szerelési mód:

aknában álló

Úszó átmérője:

109 mm

Max. közeghőmérséklet (folyamatos):

50 °C

Csavarmenet mérete:

egyéb

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Fekáliákhoz alkalmas:

Igen

Ivóvízre alkalmas:

Nem

Max. érintkező terhelés:

10 A

Védettség (IP):

IP68

Esővízhez alkalmas:

Igen

Leolvasható:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Függőleges szerelés:

Igen

Szerelés vízszintes:

Nem

Védettség (NEMA):

6P

Max. működtető nyomás:

3.9 bar

Robbanásvédett:

Nem

Érzékelők ; Úszókapcsoló ; Úszókapcsoló 20m kábellel és rögzítő bilinccsel