FINDER - Úszókapcsoló helytakarékos 2m kábellel 1váltóérintkező SN174576 - 72C100000201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Glykolhoz használható - Nem
Háztartási szennyvízhez alkalmas - Igen
Hűtővízhez alkalmas - Igen
Érzékelő kivitel - hengeres
Kapcsolási különbség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174576
Gyártói cikkszám
72C100000201
Gyártói típuskód
72.C1.0000.0201
Glykolhoz használható:
Nem
Háztartási szennyvízhez alkalmas:
Igen
Hűtővízhez alkalmas:
Igen
Érzékelő kivitel:
hengeres
Kapcsolási különbség beállítható:
Nem
Úszó anyaga:
műanyag
Kondenzvízhez alkalmas:
Igen
Szerelési mód:
aknában álló
Úszó átmérője:
69.6 mm
Max. közeghőmérséklet (folyamatos):
50 °C
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Fekáliákhoz alkalmas:
Nem
Ivóvízre alkalmas:
Igen
Max. érintkező terhelés:
10 A
Védettség (IP):
IP68
Esővízhez alkalmas:
Igen
Leolvasható:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Függőleges szerelés:
Igen
Szerelés vízszintes:
Nem
Robbanásvédett:
Nem