Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Ventilátor 230VAC 100m3/h 22W IP54 GT70200 - 7F5082303100

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Ventilátor 230VAC 100m3/h 22W IP54 GT70200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 204 mm

  • Magasság - 204 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823360669

Sonepar cikkszám

GT70200

Gyártói cikkszám

7F5082303100

Gyártói típuskód

7F.50.8.230.3100

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

204 mm

Magasság:

204 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

22 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

92 mm

Zajszint:

43 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

100 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

3

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Ventilátor 230VAC 100m3/h 22W IP54