FINDER - Ventilátor 230VAC 230m3/h 40W IP54 beépített szűrővel SN008547 - 7F5081204230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-120 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 114 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008547
Gyártói cikkszám
7F5081204230
Gyártói típuskód
7F.50.8.120.4230
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-120 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
114 mm
Magasság:
114 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
13 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
57 mm
Zajszint:
53 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
230 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
12
RAL-szám:
7035