Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Ventilátor 230VAC 24m3/h 13W IP54 GT64933 - 7F5082301020

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Ventilátor 230VAC 24m3/h 13W IP54 GT64933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 114 mm

  • Magasság - 114 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823360645

Sonepar cikkszám

GT64933

Gyártói cikkszám

7F5082301020

Gyártói típuskód

7F.50.8.230.1020

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

114 mm

Magasság:

114 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

fehér

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

13 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

53 mm

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

24 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Ventilátor 230VAC 24m3/h 13W IP54