Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Ventilátor 230VAC 500m3/h 70W IP54 GT79155 - 7F5082305500

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Ventilátor 230VAC 500m3/h 70W IP54 GT79155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 320 mm

  • Magasság - 320 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823360690

Sonepar cikkszám

GT79155

Gyártói cikkszám

7F5082305500

Gyártói típuskód

7F.50.8.230.5500

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

320 mm

Magasság:

320 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

70 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

150.5 mm

Zajszint:

65 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

500 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

12

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Ventilátor 230VAC 500m3/h 70W IP54