Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Ventilátor 230VAC 630m3/h 130W IP54 SN112111 - 7F5082305630

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Ventilátor 230VAC 630m3/h 130W IP54 SN112111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 320 mm

  • Magasság - 320 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112111

Gyártói cikkszám

7F5082305630

Gyártói típuskód

7F.50.8.230.5630

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

320 mm

Magasság:

320 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

fehér

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

130 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

150.5 mm

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

630 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Nem

Védettség (NEMA):

12

RAL-szám:

7035

Ventilátor 230VAC 630m3/h 130W IP54