Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Ventilátor 24VDC 24m3/h 4W IP54 SN100754 - 7F8090241020

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Ventilátor 24VDC 24m3/h 4W IP54 SN100754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültség fajtája - DC

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 120 mm

  • Magasság - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100754

Gyártói cikkszám

7F8090241020

Gyártói típuskód

7F.80.9.024.1020

Feszültség fajtája:

DC

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

120 mm

Magasság:

120 mm

Falbaépítés:

Igen

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

4 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

41.4 mm

Zajszint:

37.5 dB(A)

EMC változat:

Igen

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

24 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

12

Ventilátor 24VDC 24m3/h 4W IP54