Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Ventilátor beép. szűrő 24VDC 24m3/h 4W IP54 SN081348 - 7F5090241020

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Ventilátor beép. szűrő 24VDC 24m3/h 4W IP54 SN081348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 114 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081348

Gyártói cikkszám

7F5090241020

Gyártói típuskód

7F.50.9.024.1020

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

114 mm

Magasság:

114 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

4 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

41 mm

Zajszint:

37.5 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

24 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

3

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Ventilátor beép. szűrő 24VDC 24m3/h 4W