FINDER - Ventilátor beépített szűrővel kapcsolószekrényhez, névl. teljesítmény: 24 m3/h /3.6 W, 24 V DC IP54 SN142863 - 7F2090241020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Feszültség fajtája - DC
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142863
Gyártói cikkszám
7F2090241020
Gyártói típuskód
7F.20.9.024.1020
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
120 mm
Magasság:
120 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
fehér
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
3.6 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
50 mm
Zajszint:
37.5 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
24 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
12
RAL-szám:
7035