FINDER - Ventilátor beépített szűrővel kapcsolószekrényhez, névl. teljesítmény: 370 m3/h /70 W, 230 V AC IP54 SN142864 - 7F5082304370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 250 mm
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142864
Gyártói cikkszám
7F5082304370
Gyártói típuskód
7F.50.8.230.4370
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
250 mm
Magasság:
250 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
70 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
104 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
370 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Igen
RAL-szám:
7035