FINDER - Ventilátor beépített szűrővel kapcsolószekrényhez, névl. teljesítmény: 55 m3/h, 29W, 230 V AC, kültéri kivitel SN182668 - 7F3082302055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 230-230 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182668
Gyártói cikkszám
7F3082302055
Gyártói típuskód
7F.30.8.230.2055
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
230-230 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
155 mm
Magasság:
155 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
fehér
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
29 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
66.2 mm
Zajszint:
42 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
55 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
12
RAL-szám:
7035