FINDER - Ventilátor beépített szűrővel kapcsolószekrényhez, névl. teljesítmény: 55 m3/h /7 W, 24 V DC IP54 SN178307 - 7F2090242055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - DC
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 155 mm
Magasság - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178307
Gyártói cikkszám
7F2090242055
Gyártói típuskód
7F.20.9.024.2055
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
155 mm
Magasság:
155 mm
Falbaépítés:
Igen
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
fehér
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
7 W
Betolható szellőző kivitel:
Igen
Mélység:
66.2 mm
Zajszint:
46 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
55 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
12
RAL-szám:
7035