FINDER - Ventilátor fém burkolat 4es építsési nagyság SN128654 - 07F5002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Anyag - egyéb
Magasság - 425 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128654
Gyártói cikkszám
07F5002
Gyártói típuskód
07F.50.02
Szélesség:
325 mm
Anyag:
egyéb
Magasság:
425 mm
Mélység:
60 mm
Ventilátor fém burkolat 4es építsési nagyság