Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Ventilátor kapcsolószekrényhez 230VAC 24m3/h 17W 1-es méret IP54 SN127994 - 7F2082301020

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Ventilátor kapcsolószekrényhez 230VAC 24m3/h 17W 1-es méret IP54 SN127994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127994

Gyártói cikkszám

7F2082301020

Gyártói típuskód

7F.20.8.230.1020

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

120 mm

Magasság:

120 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

fehér

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

23 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

63.4 mm

Zajszint:

27 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

24 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Nem

Védettség (NEMA):

12

RAL-szám:

7035

Ventilátor kapcsolószekrényhez 230VAC 24m3/h 17W 1-es méret IP54