Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Ventilátor kapcsolószekrényhez 230VAC 400m3/h 69W IP54 SN201337 - 7F2082304400

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Ventilátor kapcsolószekrényhez 230VAC 400m3/h 69W IP54 SN201337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 255 mm

  • Magasság - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN201337

Gyártói cikkszám

7F2082304400

Gyártói típuskód

7F.20.8.230.4400

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

255 mm

Magasság:

255 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

fehér

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

69 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

144 mm

Zajszint:

72 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

400 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Nem

Védettség (NEMA):

12

RAL-szám:

7035

Ventilátor kapcsolószekrényhez 230VAC 400m3/h 69W IP54