FLEXA Gmbh - Gégecső csőcsatlakozó M32x1,5 GT49428 - 5020.064.032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 34.5 mm
Kivitel - 90° szög (derékszög)
Kialakítás - külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet - Nem
Csatlakoztatás fajtája - kattanó csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49428
Gyártói cikkszám
5020.064.032
Gyártói típuskód
RQW-M
Névleges átmérő:
34.5 mm
Kivitel:
90° szög (derékszög)
Kialakítás:
külső csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
kattanó csatlakozás
Menet fajtája:
metrikus
Teljes hossz:
67.5 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
15 mm
Szín:
szürke
Anyag:
poliamid (PA)
Cső legkisebb belső átmérője:
32 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
44 mm
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Igen