FLEXA Gmbh - Gégecső csőcsatlakozó PG21 IP67 GT34904 - 5020.026.221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - kattanó csatlakozás
Csavarmenet anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34904
Gyártói cikkszám
5020.026.221
Gyártói típuskód
ROHRflexquick RQG-P
Védettség (IP):
IP67
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
kattanó csatlakozás
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Szín:
fekete
Anyag:
egyéb
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Igen
Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Gégecső csőcsatlakozó PG21