Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

FLEXA Gmbh - Gégecső csőcsatlakozó PG48 2db/cs GT68359 - 5020.710.048

MásolásMásolás
FLEXA Gmbh - Gégecső csőcsatlakozó PG48  2db/cs GT68359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 48 mm

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

  • Fordítható csavarmenet - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68359

Gyártói cikkszám

5020.710.048

Gyártói típuskód

LKI-P PG48

Névleges átmérő:

48 mm

Kialakítás:

külső csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csavarmenet hossza:

15 mm

Egyrészes:

Igen

Tömszelence anyaga:

egyéb

Cső legkisebb belső átmérője:

46 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

71.5 mm

Teljes magasság:

71.5 mm

Teljes hossz:

68 mm

Szín:

szürke

Védőcső rendszerek ; FLEXA Gmbh ; Gégecső csőcsatlakozó PG48 2db/cs