Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FLEXA Gmbh - Gégecső csőcsatlakozó PG9 IP67 GT57889 - 5020.026.209

MásolásMásolás
FLEXA Gmbh - Gégecső csőcsatlakozó PG9 IP67 GT57889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP67

  • Kivitel - egyenes

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Csatlakoztatás fajtája - kattanó csatlakozás

  • Csavarmenet anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57889

Gyártói cikkszám

5020.026.209

Gyártói típuskód

ROHRflexquick RQG-P

Védettség (IP):

IP67

Kivitel:

egyenes

Kialakítás:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

kattanó csatlakozás

Csavarmenet anyaga:

poliamid (PA)

Szín:

fekete

Anyag:

egyéb

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Igen

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Gégecső csőcsatlakozó PG9