Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FLEXA Gmbh - Gégecső lépésálló 10mm fekete PA6 GT34915 - 0233.202.006

MásolásMásolás
FLEXA Gmbh - Gégecső lépésálló 10mm fekete PA6 GT34915

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliamid (PA)

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 6.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34915

Gyártói cikkszám

0233.202.006

Gyártói típuskód

ROHRflex-PA 6 AD10

Anyag:

poliamid (PA)

Névleges átmérő:

10 mm

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

6.5 mm

Külső átmérő:

10 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-115 °C

Olajálló:

Igen

Köpeny anyaga:

poliamid (PA)

Lángterjesztő:

Nem

Tűzvédelem UL 94 szerint:

V0

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd’s Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső lépésálló 10mm fekete PA6