FLEXA Gmbh - Gégecső lépésálló 13mm fekete PA6 GT34916 - 0233.202.010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliamid (PA)
Névleges átmérő - 13 mm
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34916
Gyártói cikkszám
0233.202.010
Gyártói típuskód
ROHRflex-PA 6 AD13
Anyag:
poliamid (PA)
Névleges átmérő:
13 mm
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
10 mm
Külső átmérő:
13 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-115 °C
Olajálló:
Igen
Köpeny anyaga:
poliamid (PA)
Lángterjesztő:
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V0
LUL/brit standart szerinti engedély:
Nem
Lloyd’s Register TA szerinti engedély:
Nem
UTAC szerinti engedély:
Nem
Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső lépésálló 13mm fekete PA6