Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

FLEXA Gmbh - Gégecső lépésálló 18mm fekete PA6 GT64588 - FPAS18B-50M

MásolásMásolás
FLEXA Gmbh - Gégecső lépésálló 18mm fekete PA6 GT64588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 18 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64588

Gyártói cikkszám

FPAS18B-50M

Gyártói típuskód

FPAS18B-50M

Névleges átmérő:

18 mm

Szín:

fekete

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső lépésálló 18mm fekete PA6