FLEXA Gmbh - Gégecső lépésálló PG23mm fekete PA6 GT53835 - 0233.209.023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - poliamid (PA)
Névleges átmérő - 28.5 mm
Szín - fekete
Belső átmérő - 23 mm
Külső átmérő - 28.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53835
Gyártói cikkszám
0233.209.023
Gyártói típuskód
ROHRflex-PA 6S OD28,5
Anyag:
poliamid (PA)
Névleges átmérő:
28.5 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
23 mm
Külső átmérő:
28.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-115 °C
Olajálló:
Igen
Köpeny anyaga:
poliamid (PA)
Lángterjesztő:
Nem
Tűzvédelem UL 94 szerint:
HB
Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső lépésálló PG21mm fekete PA6