Nem visszaküldhető

FLEXA Gmbh - Gégecső lépésálló PG29mm fekete PA6 0233.209.029 GT53834 - 0233.209.029

MásolásMásolás
FLEXA Gmbh - Gégecső lépésálló PG29mm fekete PA6 0233.209.029 GT53834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - poliamid (PA)

  • Névleges átmérő - 34.5 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 29 mm

  • Külső átmérő - 34.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53834

Gyártói cikkszám

0233.209.029

Gyártói típuskód

ROHRflex-PA 6 PG29

Anyag:

poliamid (PA)

Névleges átmérő:

34.5 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

29 mm

Külső átmérő:

34.5 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-50-115 °C

Olajálló:

Igen

Köpeny anyaga:

poliamid (PA)

Lángterjesztő:

Nem

Tűzvédelem UL 94 szerint:

HB

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső lépésálló PG29mm fekete PA6 0233.209.029