FLEXA Gmbh - Gégecső müa acélhuzallal GT68358 - 2031.101.048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 48 mm
Külső átmérő - 56 mm
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Belül sima - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68358
Gyártói cikkszám
2031.101.048
Gyártói típuskód
AIRflex-KUW-PVC-AS, 56
Belső átmérő:
48 mm
Külső átmérő:
56 mm
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Belül sima:
Nem
Szín:
szürke
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-80 °C
Rugalmasság:
erősen rugalmas
Kívül sima:
Nem
Névleges átmérő:
56 mm
Hajlítási sugár, statikus:
40 mm
Szál anyaga:
műanyagköpenyes rugóacél
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső müa acélhuzallal