FLEXA Gmbh - Rb tömszelence M32x1.5 műa fekete IP66 GT51562 - 1540.32.220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 15 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51562
Gyártói cikkszám
1540.32.220
Gyártói típuskód
EX 1540.32.220
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP66
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Menet emelkedése:
1.5 mm
Kivitel:
egyenes
Üvegszállal megerősített:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-85 °C
RAL-szám:
9005
Tömszelencék ; FLEXA Gmbh ; Rb tömszelence M25x1.5 műa fekete