Nem visszaküldhető

FLEXA Gmbh - Tömszelence PG13,5 rögzítő anya ,fekete GT53832 - 8213.40

MásolásMásolás
FLEXA Gmbh - Tömszelence PG13,5 rögzítő anya ,fekete GT53832

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7611614091754

Sonepar cikkszám

GT53832

Gyártói cikkszám

8213.40

Gyártói típuskód

8213.40

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Kulcsméret:

27 mm

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG13,5 rögzítő anya ,fekete