FLEXA Gmbh - Tömszelence PG16 rögzítő anya 8216.40 GT53831 - 8216.40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53831
Gyártói cikkszám
8216.40
Gyártói típuskód
8216.40
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Kulcsméret:
30 mm
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG16 rögzítő anya 8216.40