Nem visszaküldhető

FLEXA Gmbh - Tömszelence PG21 rögzítő anya 8221 GT53833 - 8221

MásolásMásolás
FLEXA Gmbh - Tömszelence PG21 rögzítő anya 8221 GT53833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7611614014760

Sonepar cikkszám

GT53833

Gyártói cikkszám

8221

Gyártói típuskód

8221

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Kulcsméret:

36 mm

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence PG21 rögzítő anya 8221