Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FLEXELEC LTD - Fűtőkábel 0,65Ohm/m/ GT23227 - FL-KYCY065

MásolásMásolás
FLEXELEC LTD - Fűtőkábel   0,65Ohm/m/ GT23227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 1-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 80 °C

  • Fűtőteljesítmény - 25 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hosszúság - 57 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23227

Gyártói cikkszám

FL-KYCY065

Gyártói típuskód

KYCY 0,65OHM/M

Kábeltípus:

1-eres

Max. tartási hőmérséklet:

80 °C

Fűtőteljesítmény:

25 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Hosszúság:

57 m

Árnyékolás anyaga:

réz

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 0,65Ohm/m/