Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FLEXELEC LTD - Fűtőkábel 15m /300W/230V GT23230 - FL-KYCYR/15/300

MásolásMásolás
FLEXELEC LTD - Fűtőkábel 15m /300W/230V GT23230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 80 °C

  • Fűtőteljesítmény - 300 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hosszúság - 15 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23230

Gyártói cikkszám

FL-KYCYR/15/300

Gyártói típuskód

KYCYR/15/300

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

80 °C

Fűtőteljesítmény:

300 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Hosszúság:

15 m

Árnyékolás anyaga:

réz

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 15m /300W/230V