Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FLEXELEC LTD - Fűtőkábel 30m /600W/230V GT23231 - FL-KYCYR/30/600

MásolásMásolás
FLEXELEC LTD - Fűtőkábel 30m /600W/230V GT23231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 80 °C

  • Fűtőteljesítmény - 600 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hosszúság - 30 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23231

Gyártói cikkszám

FL-KYCYR/30/600

Gyártói típuskód

KYCYR/30/600

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

80 °C

Fűtőteljesítmény:

600 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Hosszúság:

30 m

Árnyékolás anyaga:

réz

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 30m /600W/230V