Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FLEXELEC LTD - Fűtőkábel 55m /1100W/230V GT23232 - FL-KYCYR/55/1100

MásolásMásolás
FLEXELEC LTD - Fűtőkábel 55m /1100W/230V GT23232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 80 °C

  • Fűtőteljesítmény - 1100 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hosszúság - 55 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23232

Gyártói cikkszám

FL-KYCYR/55/1100

Gyártói típuskód

KYCYR/55/1100

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

80 °C

Fűtőteljesítmény:

1100 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Hosszúság:

55 m

Árnyékolás anyaga:

réz

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 55m /1100W/230V