Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Flexio - Dugvilla vezetékkel 3m 3x1,5 H05 MT fehér GT41633 - 4512

MásolásMásolás
Flexio - Dugvilla vezetékkel  3m 3x1,5 H05 MT fehér GT41633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - gumi

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41633

Gyártói cikkszám

4512

Gyártói típuskód

MT 3x1,5 3m fehér

Kivitel:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

gumi

Szín:

fehér

Névleges áram:

16 A

Behelyezési irány:

derékszögű

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla vezetékkel 3m 3x1,5 H05 MT fehér