Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Flexio - Fénycső spec hajlékony 1m 12V DC 5770/F GT45672 - 5770/F

MásolásMásolás
Flexio - Fénycső spec  hajlékony 1m 12V DC 5770/F GT45672

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45672

Gyártói cikkszám

5770/F

Gyártói típuskód

5770/F

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec hajlékony 1m 12V DC 5770/F