Fluke - Lakatfogó 40/400A, 400/600V (max 30mm) SN016499 - FLUKE 325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány választása - automatikus
Áram fajtája - AC/DC
Jelzés/kijelző - digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS) - Igen
Fogó nyílása - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016499
Gyártói cikkszám
FLUKE 325
Gyártói típuskód
FLUKE 325
Mérési tartomány választása:
automatikus
Áram fajtája:
AC/DC
Jelzés/kijelző:
digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Igen
Fogó nyílása:
30 mm
Feszültségmérési tartomány/AC:
Igen
Feszültségmérési tartomány/DC:
Igen
Ellenállásmérési tartomány:
Igen
Teljesítménymérés:
Nem
Kúszóáram mérés:
Nem
Harmonikus mérés:
Nem
Mérés a kábelben oda- és visszavezetővel:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT IV
Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:
Nem
Árammérési tartomány / DC:
0.1-400 A
Árammérési tartomány / AC:
0.1-400 A
Kezelőfelület:
Nem
Analóg sávos kijelzés:
Nem