For Light - AC6104 Forled tápegység 2A 24W 12V FÉM HÁZ ! optonica SY005558 - AC6104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Max. kimeneti áram 1 - 2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005558
Gyártói cikkszám
AC6104
Gyártói típuskód
AC6104
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. kimeneti áram 1:
2 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Névleges tápfeszültség DC:
0-0 V
Teljesítményleadás:
24 W
Szélesség:
50 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
34 mm
Védettség (IP):
IP21
AC6104 Forled tápegység 2A 24W 12V FÉM HÁZ ! optonica