For Light - AC6119 FORLED Tápegység 6,5A 12V 80W müanyag (Optonica 3240) SY005560 - AC6119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Max. kimeneti áram 1 - 6.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005560
Gyártói cikkszám
AC6119
Gyártói típuskód
AC6119
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. kimeneti áram 1:
6.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Névleges tápfeszültség DC:
0-0 V
Teljesítményleadás:
80 W
Szélesség:
60 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
40 mm
Védettség (IP):
IP20
AC6119 FORLED Tápegység 6,5A 12V 80W müanyag (Optonica 3240)