Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - AC6121 LED Tápegység 36W 12V 3A fém optonica SY005561 - AC6121

MásolásMásolás
For Light - AC6121 LED Tápegység 36W 12V 3A fém optonica SY005561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Max. kimeneti áram 1 - 3 A

  • Névleges tápfeszültség DC - 12-12 V

  • Teljesítményleadás - 36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005561

Gyártói cikkszám

AC6121

Gyártói típuskód

AC6121

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram 1:

3 A

Névleges tápfeszültség DC:

12-12 V

Teljesítményleadás:

36 W

AC6121 LED Tápegység 36W 12V 3A fém optonica