For Light - AC6132 FORLED slim 190x50x40 mm tápegység 100W IP20 OPTONICA SY005562 - AC6132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Tápfeszültség típusa - DC
Max. kimeneti áram 1 - 8.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005562
Gyártói cikkszám
AC6132
Gyártói típuskód
AC6132
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram 1:
8.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Névleges tápfeszültség DC:
12-12 V
Teljesítményleadás:
100 W
Szélesség:
50 mm
Magasság:
190 mm
Mélység:
40 mm
Védettség (IP):
IP20
AC6132 FORLED slim 190x50x40 mm tápegység 100W IP20 OPTONICA