Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - Alkonykapcsoló CZ15 SY005147 - 17ZXCZ15

MásolásMásolás
For Light - Alkonykapcsoló CZ15 SY005147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - egyéb

  • Bekapcsolási fényerő - 10-10 lx

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1500 W

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005147

Gyártói cikkszám

17ZXCZ15

Gyártói típuskód

0025

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

egyéb

Bekapcsolási fényerő:

10-10 lx

Max. kapcsolási teljesítmény:

1500 W

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fekete

Névleges feszültség:

230 V

Szélesség:

32 mm

Anyag:

műanyag

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-50 °C

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Magasság:

60 mm

Mélység:

25 mm

Alkonykapcsoló CZ15