For Light - Alkonykapcsoló WZ20 IP54 SY005148 - 17BMWZ20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő
Érintkezők - egyéb
Bekapcsolási fényerő - 10-10 lx
Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005148
Gyártói cikkszám
17BMWZ20
Gyártói típuskód
17BMWZ20
Érzékelő típusa:
beépített fényérzékelő
Érintkezők:
egyéb
Bekapcsolási fényerő:
10-10 lx
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
230 V
Szélesség:
32 mm
Anyag:
műanyag
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Magasság:
60 mm
Mélység:
25 mm
Alkonykapcsoló WZ20 IP54