For Light - Dugvilla Lapos Euró Szerelhető 6118N (fehér ) Solera IP20 SY005150 - 20OPZN11W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005150
Gyártói cikkszám
20OPZN11W
Gyártói típuskód
20OPZN11W
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
fehér
Névleges áram:
10 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Csatlakoztatási technika:
egyéb
Dugvilla Lapos Euró Szerelhető 6118N (fehér ) Solera IP20