Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - Flexo Kábel GT 3x1,5 3 méteres (gumi szig kábel) 2p+f dugvillával SY005154 - 30LSNGT3153

MásolásMásolás
For Light - Flexo Kábel GT 3x1,5  3 méteres (gumi szig kábel) 2p+f dugvillával SY005154

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Hosszúság - 3 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - szabad vezetékvég

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005154

Gyártói cikkszám

30LSNGT3153

Gyártói típuskód

00073

1. csatlakozó:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hosszúság:

3 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

szabad vezetékvég

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges áram:

10 A

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

250-250 V

Védővezetővel:

Nem

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Flexo Kábel GT 3x1,5 3 méteres (gumi szig kábel) 2p+f dugvillával