For Light - Földeléses Flexo Kábel MT 3-1, 0-3,0 FM Fehér SY005168 - 30LSNMT313W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hosszúság - 3 m
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 3
2. csatlakozó - szabad vezetékvég
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005168
Gyártói cikkszám
30LSNMT313W
Gyártói típuskód
00004415
1. csatlakozó:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hosszúság:
3 m
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
3
2. csatlakozó:
szabad vezetékvég
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges áram:
10 A
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
250-250 V
Védővezetővel:
Nem
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
fehér
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs