Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - FORLED AC6131 slim 170x45x38 mm tápegység 60W IP20 optonica SY005574 - AC6131

MásolásMásolás
For Light - FORLED AC6131 slim 170x45x38 mm tápegység 60W IP20 optonica SY005574

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Névleges tápfeszültség AC 60 Hz - 0-0 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005574

Gyártói cikkszám

AC6131

Gyártói típuskód

AC6131

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Névleges tápfeszültség DC:

12-12 V

Teljesítményleadás:

60 W

Szélesség:

45 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

40 mm

Védettség (IP):

IP20

FORLED AC6131 slim 170x45x38 mm tápegység 60W IP20 optonica